› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta derivazione inox 400x300x150 porta cieca montaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4315X
Cod. Produttore SRN4315X
Cod. EAN 8015646774101

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x150 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado di protezione: IP conforme EN 60529
  • Normative: EN IEC 61439-2:2021
  • Normative: EN IEC 62208:2023
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN4315X è un contenitore da parete con porta cieca singola dotata di serratura, progettata per l'alloggiamento sicuro di componenti elettrici. Le dimensioni sono di 400x300x150 mm, offrendo un ampio spazio interno per l'installazione e la protezione di quadri elettrici. La struttura è realizzata per garantire un montaggio facile e sicuro, con una porta che si apre fino a 120 gradi per agevolare l'accesso. La cassa è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità, ed è certificata per l'uso in applicazioni industriali. La porta è cieca, senza copertura trasparente, e il prodotto è dotato di serratura per una protezione aggiuntiva. L'installazione a parete è facilitata dalla presenza di supporti dedicati, mentre la finitura in acciaio inox con angoli rinforzati garantisce robustezza e durabilità nel tempo, come evidenziato nelle immagini tecniche e nelle istruzioni di montaggio del manuale SR2 (pagine 1, 6 e 8). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 400x300x150

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

82 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

133,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassetta derivazione inox 400x300x150 porta cieca montaggio sicuro