› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Cassetta derivazione CD11 1 via attenuazione 10dB banda TV

Cod. Rexel FY220660
Cod. Produttore 220660
Cod. EAN 8016978014101

Informazioni principali

  • Derivatore 1 via con attenuazione 10dB
  • Banda TV 47-862 MHz
  • Perdita di inserzione 0.8/1.1 dB
  • Ingresso VSWR <1.2
  • Contenitore in metallo schermato
  • Conformità EN50083-2:2012/A1:2015
  • Dimensioni imballo 40x75x170 mm
  • Serie CD11

Descrizione del prodotto

Derivatore resistivo a 1 via con attenuazione di 10 dB a morsetto, progettato per la banda TV (47-862 MHz). Realizzato con contenitore in metallo e morsetti a vite per garantire una completa schermatura e robustezza dell’impianto. Il derivatore è utilizzabile sia su linea passante sia come terminale di linea installando un carico resistivo CR75I. Dispone di 1 ingresso, 1 uscita passante e 1 uscita derivata, offrendo una perdita di inserzione compresa tra 0,8 e 1,1 dB e una separazione stabile di 10 dB su tutte le bande di frequenza indicate. Conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015, è ideale per applicazioni di derivazione del segnale TV con elevate prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: Derivatore resistivo a 1 via con attenuazione 10dB a morsetto in banda TV (47-862MHz).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Derivazione

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 DECIBEL

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di passaggio

1,1 DECIBEL

frequenza

47 ... 862 MEGAHERTZ

Cassetta derivazione CD11 1 via attenuazione 10dB banda TV