Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC457240
Cod. Produttore
457240
Cod. EAN
4005187572407

Informazioni di prodotto

Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37-15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta assortimento con suddivisione fissa in polipropilene, misure esterne 370x295x58mm

colore

Giallo

con coperchio

materiale

Plastica

trasparente

con serratura

Larghezza esterna

295 mm

Altezza esterna

370 mm

Profondità esterna

58 mm

Produttore

Cassetta assortimento EuroPlus Basic polipropilene 370x295x58 mm uso organizzazione componenti