› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa protezione elettrica porta vetro 1000x600x250 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10625VK
Cod. Produttore SRN10625VK
Cod. EAN 8015646753779

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x250mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Normativa: BS EN 60529+A2:2013
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola trasparente, realizzata per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La struttura è dotata di serratura per garantire la sicurezza e protezione delle apparecchiature interne. La porta trasparente consente una facile visualizzazione dei componenti senza necessità di apertura, migliorando la praticità di controllo e manutenzione. La cassa presenta dimensioni di 1000x600x250 mm e offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, adatta per ambienti industriali e applicazioni elettriche di alta qualità. Il montaggio è a parete, facilitando l'integrazione in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 1000x600x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa protezione elettrica porta vetro 1000x600x250 industriale