› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Cassa elettrica inox 400x400x200 mm porta cieca montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4420X
Cod. Produttore SRN4420X
Cod. EAN 8015646774644

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400x200 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola cieca e piastra interna, dimensioni 400x400x200 mm. La struttura è realizzata per garantire una protezione IP65, resistente a polvere e getti d'acqua, ideale per l'installazione di quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La porta è dotata di serratura per una maggiore sicurezza e il montaggio è facilitato da un sistema di fissaggio con viti da 10/12 Nm. La cassa è progettata per un utilizzo industriale e professionale, offrendo robustezza e protezione per componenti elettrici, con un design funzionale e compatto adatto a diverse applicazioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 400x400x200

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa elettrica inox 400x400x200 mm porta cieca montaggio parete