Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSRN6630X
Cod. Produttore
SRN6630X
Cod. EAN
8015646774767

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x600x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca + piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Conformità: 2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Custodie per quadri BT

Documentazione tecnica

La cassa ABSRN6630X è un contenitore per quadri elettrici da montaggio a parete, dotato di porta cieca singola con serratura integrata per una maggiore sicurezza. Realizzata in materiale metallico robusto, presenta dimensioni di 600x600x300 mm, offrendo ampio spazio interno per l’alloggiamento di componenti elettrici. La porta si apre ad un angolo di 120 gradi facilitando l'accesso e le operazioni di manutenzione. Il prodotto è progettato per garantire protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. La struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, rispondendo agli standard di sicurezza e qualità richiesti dalla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. La finitura è priva di coperchio trasparente, offrendo un aspetto sobrio e funzionale, mentre la presenza della piastra interna permette un montaggio ordinato e sicuro dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 600x600x300

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Produttore

ABB

Cassa elettrica acciaio inox 600x600x300 montaggio parete