› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassa con porta trasparente 500x400x250mm per apparecchiature elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5425VK
Cod. Produttore SRN5425VK
Cod. EAN 8015646753632

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x250mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Grado di protezione: IP secondo EN 60529
  • Normative: EN IEC 61439-2, 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Cassa da parete per installazioni elettriche, caratterizzata da porta singola trasparente con serratura integrata, che garantisce un facile accesso e controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura. Le dimensioni sono di 500x400x250 mm, offrendo ampio spazio per il montaggio di apparecchiature elettriche. Il prodotto è progettato per assicurare un grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata protezione. La struttura è robusta e conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione di quadri elettrici a parete. La porta trasparente facilita il monitoraggio visivo, mentre la presenza della serratura assicura la protezione contro accessi non autorizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 500x400x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa con porta trasparente 500x400x250mm per apparecchiature elettriche