Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10TNS
Cod. Produttore
F10TNS
Cod. EAN
8012199943213

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cartuccia sost. Tipo1 NPE
  • Serie: BTDIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cartuccia sostitutiva BTIF10TNS è un dispositivo di protezione contro i picchi di tensione, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti con reti di tipo TT e TNS. Appartenente alla serie BTDIN, questa cartuccia è caratterizzata da una capacità di interruzione fino a 100 kA, assicurando un'elevata affidabilità nella protezione da sovratensioni transitorie. Il prodotto è dotato di indicatore visivo che facilita il controllo dello stato operativo. È progettato per un utilizzo con fusibili di tipo MEGATIKER con portata massima di 125 A e consente un'installazione semplice e sicura rispettando le condizioni di temperatura da -40°C a +80°C e umidità relativa dal 5% al 95%. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono un'efficace protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni impulsive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cartuccia sostitutiva N-PE per SPD F10T4

tipo di montaggio

Altro

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Serie

BTDIN

Produttore

Cartuccia sostitutiva tipo 1 N-PE per protezione sovratensioni su guida DIN