Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10L
Cod. Produttore
F10L
Cod. EAN
8005543546222

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Modulo di ricambio T1+T2
  • Protezione SPD 8 kA
  • Compatibile con F10LB.. - F10LC..

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di ricambio BTIF10L per scaricatore di sovratensione, progettato per la protezione contro le correnti di sovraccarico e i cortocircuiti. Questo dispositivo, conforme alle norme CEI EN 61643-11, garantisce una capacità di intervento combinata T1+T2 con una corrente impulsiva nominale di 8 kA, ideale per la protezione delle reti elettriche a 320 V. Il modulo è dotato di cartucce removibili e indicatori di stato per un monitoraggio semplice e immediato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con il sistema BTDIN ne facilita l’installazione e la sostituzione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio per SPD F10LB.. - F10LC..

tipo di montaggio

Altro

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Serie

BTDIN

Produttore

Cartuccia ricambio SPD F10LB protezione sovratensioni elettrica