Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10H
Cod. Produttore
F10H
Cod. EAN
8005543545997

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Modulo di ricambio
  • Tipo: T2
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Compatibile con SPD F10HB..
  • Compatibile con SPD F10HC..
  • Compatibile con SPD F10HS..
  • Compatibile con SPD F10HX..

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo sostitutivo BTIF10H della serie BTDIN, progettato come dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Questo modulo di tipo T2 supporta una corrente massima di impulso (Imax) pari a 40 kA, con una tensione nominale di esercizio (Uc) di 320 V in corrente alternata. È ideale per la protezione degli impianti elettrici contro i picchi di tensione causati da fenomeni atmosferici o sovratensioni transitorie, garantendo affidabilità e sicurezza. Il design modulare consente un’installazione semplice su guida DIN, facilitando la sostituzione e la manutenzione nei quadri elettrici. La conformità alla normativa IEC 61643-11 assicura elevati standard di qualità e prestazioni. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio per SPD F10HB.. - F10HC.. - F10HS.. - F10HX..

tipo di montaggio

Altro

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Cartuccia ricambio SPD F10H protezione sovratensioni quadro elettrico