Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10A
Cod. Produttore
F10A
Cod. EAN
8005543546109

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Modulo di ricambio
  • Protezione: SPD T2 20kA
  • Applicazione: Cartuccia per SPD
  • Compatibilità: F10AB, F10AC, F10AS, F10AX
  • Corrente nominale: 10A
  • Installazione: BTDIN
  • Standard: Conforme SPD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di ricambio per protezione da sovratensioni di tipo 2 con capacità di corrente massima di impulso pari a 20 kA. Il dispositivo è progettato per essere installato su guida DIN e garantisce la protezione degli impianti elettrici contro i picchi di tensione causati da fulmini o altre sovratensioni transitorie. È indicato per reti con tensione nominale di 320 V e si caratterizza per l'affidabilità e la conformità alla norma IEC 61643-11. Il design compatto e modulare consente una facile sostituzione e integrazione negli impianti esistenti, assicurando una protezione efficace e continua. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio per SPD F10AB.. - F10AC.. - F10AS.. - F10AX..

tipo di montaggio

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Cartuccia ricambio SPD 10A 20kA protezione sovratensioni elettrica