Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10AN
Cod. Produttore
F10AN
Cod. EAN
8005543546048

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: non specificato
  • Corrente nominale: non specificato
  • Protezione SPD: 20 kA
  • Tipo: Modulo di ricambio T2
  • Compatibilità: SPD F10AB, F10AC, F10AS
  • Serie: BTDIN
  • Tipo componente: Cartuccia N-PE
  • Applicazione: Protezione sovratensioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo sostitutivo F10AN è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di categoria T2 con una corrente massima di scarica (Imax) di 20 kA. Progettato per reti con tensione nominale di 255 V, garantisce una protezione affidabile in caso di sovratensioni transitorie. Il dispositivo è compatto e adatto per l'installazione su guida DIN, ideale per l'integrazione in impianti elettrici civili e industriali. La sua funzione principale è salvaguardare le apparecchiature elettriche da danni causati da fulmini o altre sovratensioni, assicurando così la continuità e la sicurezza dell'impianto. La conformità alla norma IEC 61643-11 assicura elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio N-PE per SPD F10AB.. - F10AC.. - F10AS..

tipo di montaggio

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Cartuccia ricambio N-PE SPD F10AB protezione sovratensioni