› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cod. Rexel CM43500B
Cod. Produttore 43500B
Cod. EAN 8023903384130

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Profondità: 2 mm
  • Peso: 40 g
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco
  • Serie: 43500B
  • Uso: Cartello videosorveglianza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartello "Area Videosorvegliata".

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

resistente ai raggi UV

senza alogeni

altezza

150 mm

forma

Rettangolare

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro

CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO