Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16452.S
Cod. Produttore
16452.S
Cod. EAN
8007352116115

Informazioni di prodotto

Carta ISO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Carta ISO. Retro della card personalizzabile

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

85,5 mm

altezza

54 mm

profondità

0,9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Carta ISO retro personalizzabile per card identificazione e badge professionali