Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01835.H
Cod. Produttore
01835.H
Cod. EAN
8007352254862

Informazioni di prodotto

Carta a transponder programmabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Carta a transponder programmabile per lettori a transponder da interno e da esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile, non compatibile con sistema Well Contact Plus

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Carta a transponder programmabile personalizzabile per lettori interni ed esterni