› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Cassette e Borse Porta Attrezzi

Carrello con cassetti vuoto compatto per uso professionale elettrico

Cod. Rexel CETMC5
Cod. Produttore TMC5
Cod. EAN 8051316071392

Informazioni principali

  • Descrizione: Carrello con cassetti vuoto
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Uso: Professionale elettrico
  • Dimensioni: Compatte
  • Movimento: Facile da spostare
  • Spazio: Ampio per attrezzi
  • Serie: CETMC5
  • Applicazione: Organizzazione magazzini

Descrizione del prodotto

Carrello con cassetti vuoto progettato per l’organizzazione efficiente di materiali elettrici e strumenti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità durante l’uso quotidiano. Ideale per ambienti professionali dove è necessario mantenere ordine e facilità di accesso agli utensili. La struttura compatta consente una movimentazione agevole e una gestione ottimale dello spazio di lavoro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il carrello CETMC5 è un'ottima soluzione per l'organizzazione di spazi di lavoro e magazzini. Realizzato con un design funzionale e pratico, questo carrello è dotato di cassetti vuoti che offrono ampio spazio per riporre attrezzi e materiali elettrici. La sua struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali. Le dimensioni compatte permettono di ottimizzare gli spazi, mentre la facilità di movimento consente di spostarlo agevolmente dove necessario. Questo carrello è perfetto per tecnici e professionisti del settore elettrico che cercano un modo efficiente per mantenere in ordine il proprio materiale. Con il CETMC5, ogni attrezzatura avrà il suo posto, migliorando l'efficienza e la produttività sul lavoro.
Carrello con cassetti vuoto compatto per uso professionale elettrico