Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1161AN
Cod. Produttore
Z1161AN
Cod. EAN
8427238163246

Informazioni di prodotto

USB charger 2.000mA, 1-gang - 1M - Anthracite Breakout cable with USB A Anthracite - Zenit
Caricatore USB di tipo A con doppia porta, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi elettronici. Ideale per l'installazione in ambienti domestici o professionali, offre compatibilità con una vasta gamma di dispositivi grazie alla tecnologia USB standard. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni affidabili. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diverse soluzioni elettriche, mantenendo un design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Input voltage: 100 - 230 Vac ±10%; 50/60 Hz. Input current: 0,20 A (with maximum load). Output voltage: 5 Vdc ±5%. Output current: 2.000 mA. Power consuption in stand-by: = 79%. Operating temparature: 0ºC to 45ºC. Overload protection and auto-restart Size: 1 module.

Serie

Zenit

Produttore

ABB

Caricatore USB tipo A 2.000mA 1 modulo colore Antracite per uso domestico e professionale