Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4191AC
Cod. Produttore
K4191AC
Cod. EAN
8005543699225

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con doppia porta Tipo A e Tipo C, dotato di cavo da 1 metro, ideale per la ricarica efficiente di dispositivi elettronici. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile, questo caricatore si distingue per la compatibilità con diversi apparecchi grazie alle sue porte multiple. La sua struttura è pensata per un montaggio semplice e affidabile, rendendolo un accessorio indispensabile per chi necessita di una soluzione pratica e funzionale nel campo dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,091 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVING NOW

Produttore

Caricatore USB Tipo A+C 15W con cavo 1m per ricarica dispositivi elettronici

€ 26,82 x 1 pz.
(pz.)