Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4191A
Cod. Produttore
K4191A
Cod. EAN
8005543699201

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con una porta tipo A - 15W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB di tipo A con cavo da 1 metro, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi elettronici. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, offrendo un collegamento stabile e affidabile. Ideale per installazioni a incasso, assicura praticità e funzionalità grazie alla sua tecnologia avanzata di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,069 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVING NOW

Produttore

Caricatore USB tipo A 15W cavo 1m ricarica dispositivi elettronici incasso

€ 15,88 x 1 pz.
(pz.)