Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4191A
Cod. Produttore
N4191A
Cod. EAN
8005543699423

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con tensione 5 Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB di tipo A con cavo lungo 1 metro, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza durante l'uso. Ideale per l'alimentazione e la ricarica di dispositivi elettronici, offre una connessione stabile e affidabile. Il colore bianco lo rende adatto a qualsiasi ambiente, integrandosi facilmente con altri dispositivi elettrici. Questo caricatore è pensato per garantire prestazioni efficienti e una gestione ottimale dell'energia. Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5Vd.c. - alimentazione diretta 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,069 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB tipo A 15W cavo 1m bianco ricarica dispositivi elettronici

€ 19,81 x 1 pz.
(pz.)