Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4191A
Cod. Produttore
L4191A
Cod. EAN
8005543699379

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con tensione 5 Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB di tipo A con finitura antracite, progettato per l’installazione elettrica modulare. Offre una soluzione pratica e compatta per la ricarica di dispositivi elettronici, integrandosi facilmente in impianti domestici o professionali. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design minimalista si adatta a diversi ambienti. Ideale per chi cerca un accessorio funzionale per la gestione dell’alimentazione USB con un’estetica sobria e moderna. Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5Vd.c. - alimentazione diretta 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Antracite

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,069 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB tipo A 15W 5V 1 modulo antracite per impianti elettrici modulari

€ 19,81 x 1 pz.
(pz.)