› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Caricatore USB incasso 5V 1,1A residenziale commerciale bianco Axolute

Cod. Rexel BTIHD4285C1
Cod. Produttore HD4285C1
Cod. EAN 8005543587164

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione ingresso: 100-240 V~
  • Corrente uscita: 1,5 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Potenza uscita: 7,5 W
  • Protezione: Classe II
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (A x B x C x D): 44x22x33x11 mm

Descrizione del prodotto

Caricatore USB universale da incasso con uscita a 5 V e corrente nominale di 1,5 A, ideale per la ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 e MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro con capacità terminale fino a 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 6 mm. Realizzato in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza meccanica (IK 04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 40). Funzionamento efficiente con potenza di uscita di 7,5 W e consumo in standby inferiore a 0,07 W, conforme ai più elevati standard di sicurezza e qualità. Temperatura di esercizio da 5°C a 45°C e di immagazzinamento da -20°C a 70°C. Design compatto e pulizia semplice con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,066 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

AXOLUTE

Caricatore USB incasso 5V 1,1A residenziale commerciale bianco Axolute