Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4191AA
Cod. Produttore
N4191AA
Cod. EAN
8005543699430

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con 2 prese USB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con doppia uscita Tipo A, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi elettronici. Il cavo di 1 metro offre una comoda lunghezza per l’utilizzo quotidiano, mentre il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in ogni ambiente. Ideale per alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, assicura una connessione stabile grazie al tipo di collegamento ottimizzato. Realizzato con materiali di alta qualità, questo caricatore garantisce affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di un utilizzo costante in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240Va.c. 50-60 Hz - 1 modulo - Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,083 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Caricatore USB doppia porta Tipo A 15W cavo 1m bianco per smartphone tablet

€ 29,13 x 1 pz.
(pz.)