Descrizione del prodotto
Caricatore USB C da incasso MatixGo con tecnologia Power Delivery da 20 W, progettato per la ricarica rapida di dispositivi portatili come PC, tablet, smartphone, MP3, console di gioco e powerbank. Supporta una ricarica ottimizzata tramite scambio intelligente tra terminale e caricatore, compatibile con dispositivi iOS/Apple e Android/Google. Il dispositivo presenta un formato compatto a modulo singolo, con morsetti a vite per il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata. Consumo in standby inferiore a 0,05 W e protezione IP40 contro polveri e corpi solidi. Dimensioni contenute per un facile inserimento a parete.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco