Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4285C1
Cod. Produttore
HC4285C1
Cod. EAN
8005543587157

Informazioni di prodotto

Caricatore USB con tensione 5Vdc
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il caricatore USB BTicino modello HC4285C1 è un dispositivo incassato progettato per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Offre una corrente nominale di uscita di 1,5 A a 5 V, garantendo tempi di ricarica rapidi con l'80% della batteria caricato in meno di un'ora e quindici minuti. Realizzato con materiali autoestinguenti in policarbonato, assicura sicurezza e durabilità, con protezione meccanica IK 04 e grado di protezione IP 40 contro polvere e liquidi. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Adatto per installazioni a presa terminale di circuito, combina efficienza energetica con un consumo in standby inferiore a 0,07 W, rispettando gli standard di sicurezza e qualità BTicino. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

0,066 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

AXOLUTE

Produttore

Caricatore USB 5V 1500mA per ambienti civili residenziali Axolute