› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Caricatore USB 5V 1,1A antracite per impianti civili

Cod. Rexel BTIHS4285C1
Cod. Produttore HS4285C1
Cod. EAN 8005543587171

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 100-240 V~
  • Tensione uscita: 5 V
  • Corrente uscita: 1,5 A
  • Potenza uscita: 7,5 W
  • Efficienza media: 78,7%
  • Protezione: Classe II
  • Grado protezione: IP40, IK04
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Caricatore USB universale da incasso con uscita a 5 V e corrente nominale di 1,5 A, ideale per la ricarica di telefoni cellulari, smartphone, tablet, lettori MP3/MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Dotato di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, con capacità di 1 x 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 6 mm. Realizzato in policarbonato autoestinguente, garantisce elevata sicurezza con protezione contro urti (IK 04) e polveri/liquidi (IP 40). Funziona con tensione di ingresso 100-240 V e frequenza 50/60 Hz, con efficienza energetica conforme al livello VI Energy Star. Il tempo medio di ricarica per dispositivi con batteria agli ioni di litio è inferiore a 1 ora e 15 minuti per l’80% della carica e meno di 2 ore per la carica completa. Adatto per installazioni a incasso con finitura in colore antracite. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

Tensione d'uscita

5 V 5 ... 5 V

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

1

assorbimento di potenza

0,066 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

resistenza agli urti

IK04

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

AXOLUTE

Caricatore USB 5V 1,1A antracite per impianti civili