Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
tensione d’esercizio
230 V
tipo di montaggio
installazione a incasso
numero RAL
9003
frequenza
50 Hz
numero di uscite
1
tensione d’uscita
5 V
corrente d’uscita max.
2100 mA
tipo di collegamento
morsetto a vite
larghezza dell'apparecchio
22
altezza dell'apparecchio
45
profondità dell'apparecchio
46
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te