› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Caricatore USB 1A 5VDC incasso nero residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1161CH
Cod. Produttore 2CSK1161CH
Cod. EAN 8012542354031

Informazioni principali

  • Corrente: 1A
  • Tensione: 5VDC
  • Colore: Nero
  • Tipo: Caricatore USB
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Caricatore USB da incasso per prese elettriche, con uscita singola da 1A a 5V DC, ideale per la ricarica di dispositivi elettronici. Il design essenziale e compatto in colore nero lo rende adatto a qualsiasi ambiente, integrandosi perfettamente con le soluzioni di arredamento e impianti elettrici moderni. Progettato per garantire sicurezza e praticità, è un accessorio funzionale per la gestione dell’alimentazione USB in contesti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB Charger, 1A, 5VDC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

230 V

numero RAL

9003

numero di uscite

1

Corrente d'uscita max.

1 mA

larghezza dell'apparecchio

59 mm

altezza dell'apparecchio

25000 mm

profondità dell'apparecchio

52000 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Caricatore USB 1A 5VDC incasso nero residenziale