Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9007460000
Cod. Produttore
9007460000
Cod. EAN
4008190404970

Informazioni di prodotto

Il caricatore WD9007460000 garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Compatibilità universale con diversi elettroutensili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico.
  • Affidabilità e durata del dispositivo.
  • Ricarica rapida e sicura degli utensili.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caricatore per elettroutensili Weidmüller.

larghezza

150 mm

altezza

78 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

178 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione di carica

240 ... 240 V

tensione nominale

3,6 ... 3,6 V

Serie

DMS 3

Produttore

Caricatore elettroutensili Weidmüller LG DMS 3 per uso professionale