Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROTAK002N
Cod. Produttore
TAK002N
Cod. EAN
8015421561506

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT DOPPIO QUADRATO RASATO CARDANICO NERO GU10 IP20
Downlight doppio quadrato con design rasato ideale per installazioni a incasso. Questo apparecchio di illuminazione è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e mirata, integrandosi perfettamente in ambienti moderni grazie alla sua forma elegante e lineare. La struttura assicura un montaggio semplice e una resa luminosa ottimale, rendendolo adatto sia per spazi residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

94 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

lunghezza

178 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Faretto incasso orientabile doppio quadrato rasato attacco GU10 per cartongesso