Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42262000
Cod. Produttore
42262000
Cod. EAN
8012952657630

Informazioni di prodotto

CAPRI 1 1551 JM-E 150 CNR-L ARG GIA
CAPRI 1 1551 JM-E 150 CNR-L GREY GIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

CAPRI 1 1551 JM-E 150 CNR-L GREY GI