›

Cappuccio ventilazione plastica 230V 324x324x94 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0485K
Cod. Produttore EN0485K
Cod. EAN 8015646769435

Informazioni principali

  • Ventilazione forzata: 230V
  • Dimensioni: 324x324x94 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: Plastica
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione impatti: IK Code

Descrizione del prodotto

Cappuccio ventilatore in plastica progettato per alimentazione a 230V, con dimensioni compatte di 324x324x94 mm. Ideale per applicazioni di ventilazione da tetto e circolazione dell'aria, garantisce un'efficace dissipazione del calore senza filtro integrato. Prodotto robusto e funzionale, adatto all'installazione in sistemi elettrici modulari, contribuisce a mantenere temperature ottimali all'interno degli armadi elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Forced ventilation hood 230V-324x324x94 WxWxD IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

74 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

490 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cappuccio ventilazione plastica 230V 324x324x94 mm per armadi elettrici