› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Cappuccio terminale 0,25-1,5 mmq per installazioni elettriche

Cod. Rexel CENL03-P
Cod. Produttore NL03-P
Cod. EAN 8016692580241

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,25-1,5 mmq
  • Tipo prodotto: Cappuccio terminale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Funzionale e pratico
  • Serie: CENL03-P

Descrizione del prodotto

Cappuccio terminale per sezioni da 0,25 a 1,5 mmq, progettato per l’installazione su conduttori multifilari e fili sottili. La sua forma corta garantisce un’ottima connessione elettrica e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni con esecuzione normale, assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche di precisione. Compatibile con conduttori AWG da 22 a 16, è adatto a impieghi standard senza necessità di resistenza ad alte temperature o per fili verniciati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CENL03-P è un cappuccio terminale progettato per sezioni di cavi da 0,25 a 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design funzionale e pratico, il CENL03-P è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Cappuccio terminale 0,25-1,5 mmq per installazioni elettriche