› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Cappuccio terminale giallo resistente sez.4-6 mmq per quadri elettrici

Cod. Rexel CENL1-PG
Cod. Produttore NL1-PG
Cod. EAN 8016692069654

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Materiale: Resistente
  • Tipo: Cappuccio terminale
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Serie: CENL1-PG
  • Identificazione: Facile
  • Sicurezza: Alta

Descrizione del prodotto

Il cappuccio terminale di colore giallo è progettato per connessioni elettriche con sezioni da 4 a 6 mm². Adatto per conduttori a filo sottile e multifilari, presenta una forma corta della bussola che facilita l'inserimento e la protezione del filo. Questo accessorio garantisce un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche standard che richiedono un isolamento efficace e una buona resistenza meccanica. La sua esecuzione normale lo rende versatile per diversi impieghi nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il cappuccio terminale giallo CENL1-PG è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e protette. Realizzato in materiale resistente, questo cappuccio è progettato per sezioni da 4 a 6, offrendo una soluzione versatile per le installazioni elettriche. Il suo colore giallo vivace non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche alla sicurezza generale del sistema. Scegliere il cappuccio terminale CENL1-PG significa optare per qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Cappuccio terminale giallo resistente sez.4-6 mmq per quadri elettrici