Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECMA600N
Cod. Produttore
CMA600N
Cod. EAN
8016692404165

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cappuccio maschio
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Totale
  • Serie: CECMA600N
  • Applicazioni: Elettriche
  • Connessione: 6,3 mm
  • Affidabilità: Alta qualità
Connettore maschio piatto 6,3×0,8 mm completamente isolato, dotato di isolamento in polietilene di colore nero. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, offre protezione totale contro contatti accidentali e dispersioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e isolati, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECMA600N è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cappuccio maschio 6,3 mm di colore nero è totalmente isolato, offrendo una protezione sicura e affidabile. Le dimensioni del connettore, piatto 6,3x0,8 mm, lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli il CECMA600N per un collegamento efficiente e duraturo, perfetto per le tue esigenze di cablaggio.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio maschio 6,3 mm isolato nero connettore elettrico industriale