Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA600R
Cod. Produttore
CFA600R
Cod. EAN
8016692137384

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Cappuccio femmina
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Totale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Superiore
  • Serie: CECFA600R
Il connettore Cappuccio Femmina da 6,3 mm è completamente isolato, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato con isolamento in polietilene, offre una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni. Le dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Il colore rosso facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi, assicurando un’installazione ordinata e professionale. Questo connettore è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il cappuccio femmina 6,3 rosso CECFA600R, un connettore di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo connettore è totalmente isolato, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze. Con dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di isolamento di alta qualità, il cappuccio femmina si distingue per la sua durabilità e prestazioni superiori.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio femmina isolato 6,3x0,8 mm rosso per elettrico