Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA600N
Cod. Produttore
CFA600N
Cod. EAN
8016692137414

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: cappuccio femmina
  • Isolamento: completamente isolato
  • Materiale: isolante di alta qualità
  • Connessione: elettrica affidabile
  • Serie: CECFA600N
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Connettore femmina completamente isolato con cappuccio in polietilene di colore nero, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il connettore presenta dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento totale e protezione contro contatti accidentali. La combinazione di materiali e design assicura durata e resistenza, rendendolo adatto per impieghi in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA600N è un connettore femmina di alta qualità, progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato in un elegante colore nero, questo cappuccio è completamente isolato, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, si adatta perfettamente a diverse esigenze di connessione. Il materiale dell'isolamento è scelto per le sue eccezionali proprietà, assicurando prestazioni elevate e durature.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Altro

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Connettore femmina isolato 6,3x0,8 mm nero per cablaggio industriale