Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA2-600N
Cod. Produttore
CFA2-600N
Cod. EAN
8016692155517

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cappuccio femmina
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Numero cavi: Due
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Totale
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Piatto
  • Serie: CECFA2-600N
Cappuccio femmina completamente isolato, progettato per connettori piatti da 6,3×0,8 mm, ideale per collegamenti elettrici sicuri su due cavi. Realizzato con isolamento in polietilene (PE) di colore nero, garantisce protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA2-600N è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cappuccio femmina è compatibile con due cavi e presenta un design piatto con dimensioni di 6,3x0,8 mm. La sua caratteristica di isolamento totale assicura una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il CECFA2-600N è disponibile in un elegante colore nero, perfetto per ogni installazione.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio femmina 6,3 mm isolamento totale doppio cavo nero per elettrico