Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFAR600
Cod. Produttore
CFAR600
Cod. EAN
8016692137308

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Connettore femmina
  • Isolamento: Totale
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Materiale: Isolante di alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CECFAR600
Connettore femmina piatto da 6,3×0,8 mm completamente isolato, realizzato con isolamento in poliammide per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il cappuccio con ritegno assicura una perfetta tenuta e protezione del contatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFAR600 è un connettore femmina di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, questo cappuccio è totalmente isolato, offrendo una protezione ottimale contro cortocircuiti e interferenze. Realizzato con materiali isolanti di elevata qualità, il CECFAR600 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento efficace. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni superiori nel tempo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Produttore

Cappuccio femmina isolato 6,3x0,8 mm con ritegno per cablaggio elettrico