Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA2-600
Cod. Produttore
CFA2-600
Cod. EAN
8016692137285

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cappuccio femmina
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Cavi: Due
  • Isolamento: Totale
  • Serie: CECFA2-600
  • Materiale: Isolante avanzato
  • Forma: Piatti
  • Applicazione: Elettrica
Connettore femmina con cappuccio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Totalmente isolato per garantire la massima protezione contro contatti accidentali, è realizzato con isolamento in polietilene che assicura resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni del connettore sono piatte 6,3×0,8 mm, adatte a due cavi, offrendo un montaggio semplice e stabile in impianti elettrici. Il design funzionale e l’isolamento completo lo rendono ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA2-600 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cappuccio femmina da 6,3 mm è dotato di due cavi e presenta un isolamento totalmente isolato, offrendo così una protezione eccellente. Le dimensioni del connettore sono piatte, con misure di 6,3 x 0,8 mm, realizzate con materiali di isolamento avanzati. Ideale per applicazioni elettriche, il CECFA2-600 rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Altro

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio femmina 6,3 mm due cavi isolamento totale elettrico