Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA400N
Cod. Produttore
CFA400N
Cod. EAN
8016692536057

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Tipo: Cappuccio femmina
  • Dimensione: 4,8 mm
  • Isolamento: Totale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CECFA400N
Cappuccio femmina 4,8 mm di colore nero, connettore totalmente isolato realizzato in polietilene (PE). Progettato per garantire un isolamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche, offre protezione e durata nel tempo grazie al materiale isolante di alta qualità. Ideale per connessioni elettriche che richiedono un cappuccio protettivo resistente e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA400N è un cappuccio femmina di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in un elegante colore nero, questo connettore è totalmente isolato, offrendo una protezione ottimale contro le interferenze e garantendo prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica. La scelta di materiali di isolamento di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio femmina isolato 4,8 mm nero per connessioni elettriche