Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA400
Cod. Produttore
CFA400
Cod. EAN
8016692137261

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cappuccio femmina 4,8
  • Isolamento: Completamente isolato
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: CECFA400
Cappuccio femmina 4,8 realizzato in polietilene (PE) con isolamento totale, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo connettore offre un isolamento completo che protegge efficacemente dai contatti accidentali e dalle interferenze esterne, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il materiale isolante in polietilene conferisce resistenza e durabilità, rendendo il componente adatto a utilizzi in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA400 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cappuccio femmina da 4,8 è completamente isolato, offrendo una protezione eccellente contro cortocircuiti e perdite di corrente. Realizzato con materiali di isolamento di alta qualità, il CECFA400 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Cappuccio femmina isolato 4,8 mm connettore elettrico industriale