Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ209013
Cod. Produttore
BIZ209013
Cod. EAN
3700420331766

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 13.5/ISO 20
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: nero RAL 9005
  • Tenuta: IP68
  • Confezione: 100 pezzi
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Utilizzo: Protezione in attesa cablaggio
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tappo in poliammide nera RAL 9005 è progettato per pressacavi con filettatura PG 13.5/ISO 20 e garantisce una protezione semplice e rapida delle installazioni elettriche in attesa di cablaggio, assicurando una tenuta IP68. Questo opercolo si avvita facilmente sul corpo del pressacavo, offrendo una barriera efficace contro polvere e umidità. Conforme alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni che richiedono materiali sicuri e rispettosi delle normative ambientali. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi, rendendolo pratico per utilizzi professionali e installazioni multiple. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Cappuccio di chiusura PG 13.5 + ISO/M 20 per pressacavo in plastica (x 100), in poliammide 6. Vantaggio: protegge in modo semplice e rapido un impianto prima che venga cablato. Garantisce una tenuta IP68.

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

13,5

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Cappuccio chiusura PG13.5 ISO20 poliammide IP68 impianti elettrici