Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-09000
Cod. Produttore
416-09000
Cod. EAN
5022660655098

Informazioni di prodotto

Cappucci protettivi con colla 1609-1-B5W2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

colore

Nero

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

150 mm

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

60 mm

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 80 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci termorestringenti protettivi con colla per cavi bassa tensione 0,6/1 kV uso industriale e trasporto