› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPPELLOTTO SKH/35-15/B

Cod. Rexel CLP125335
Cod. Produttore 125335
Cod. EAN 4010311005164

Informazioni principali

  • Serie: SKH/35-15/B
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione UV: Resistente
  • Impermeabilità: 100% impermeabile
  • Rivestimento interno: Adesivo termofondente
  • Materiale: Senza alogeni
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappucco termorestringente resistenti alla radiazione UV, 100% impermeabili, rivestiti internamente con adesivo termofondente, senza alogeni. Ambito di consegna: Cappucco termorestringente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

95 mm

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

15 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 135 °C

CAPPELLOTTO SKH/35-15/B