› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPPELLOTTO SKH/22-9/B

Cod. Rexel CLP125334
Cod. Produttore 125334
Cod. EAN 4010311005157

Informazioni principali

  • Serie: SKH
  • Resistente a UV: Si
  • Impermeabilità: 100%
  • Adesivo interno: Termofondente
  • Senza alogeni: Si
  • Tipo prodotto: Cappucco termorestringente
  • Quantità consigliata: 20
  • Applicazione: Isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappucco termorestringente resistenti alla radiazione UV, 100% impermeabili, rivestiti internamente con adesivo termofondente, senza alogeni. Ambito di consegna: Cappucco termorestringente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

70 mm

diametro interno prima della retrazione

22 mm

diametro interno dopo la retrazione

9 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 135 °C

CAPPELLOTTO SKH/22-9/B