›

Cappa aerazione 375x295x119 mm per tetto impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0481K
Cod. Produttore EN0481K
Cod. EAN 8015646747310

Informazioni principali

  • Dimensioni: 375x295x119 mm
  • Tipo: CAPPA AERAZIONE
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

Cappa di aerazione progettata per il montaggio su tetto, con dimensioni di 375x295x119 mm (LxLxP). Questo ventilatore di circolazione è ideale per garantire un’efficace ventilazione degli ambienti elettrici, assicurando un corretto ricambio d’aria e la protezione degli impianti da surriscaldamenti. Realizzato con materiali resistenti, è pensato per un utilizzo duraturo e affidabile negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Roof aeration kit 375x295x119mm (WxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

295 mm

altezza

375 mm

profondità

119 mm

numero RAL

7035

con copertura protettiva

ventilatore da tetto

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cappa aerazione 375x295x119 mm per tetto impianti elettrici