Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Cavi › Accessori MediaTensione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
A parete spessa
senza alogeni
spessore della parete dopo la retrazione
4,4 mm
tipo
Termoretrazione
materiale
Poliolefina (PEX)
lunghezza totale dopo la retrazione
155 mm
diametro interno prima della retrazione
75 mm
diametro interno dopo la retrazione
30 mm
stampabile
con adesivo interno
tasso di contrazione
3:1
Temperatura d'esercizio
-30 ... 135 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile