› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPP.SKH/55-25/B

Cod. Rexel CLP125336
Cod. Produttore 125336
Cod. EAN 4010311005171

Informazioni principali

  • Serie: CLP125336
  • Protezione UV: resistente
  • Impermeabilità: 100%
  • Rivestimento interno: adesivo termofondente
  • Materiale: senza alogeni
  • Tipo: cappuccio termorestringente
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappucco termorestringente resistenti alla radiazione UV, 100% impermeabili, rivestiti internamente con adesivo termofondente, senza alogeni. Ambito di consegna: Cappucco termorestringente.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,5 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

140 mm

diametro interno prima della retrazione

55 mm

diametro interno dopo la retrazione

25 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-30 ... 135 °C

CAPP.SKH/55-25/B