› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Capottina parapioggia policarbonato per rivelatori SHIELD ambienti esterni

Cod. Rexel FY998988
Cod. Produttore 998988
Cod. EAN 8016978102013

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Funzione: Parapioggia
  • Applicazione: Rivelatori serie SHIELD
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Codice EAN: 8016978102013
  • EAN multiplo: 8016978102518
  • Serie: SHIELD

Descrizione del prodotto

Capottina parapioggia realizzata in policarbonato resistente, progettata per proteggere i rivelatori da installare in superficie da agenti atmosferici come pioggia e umidità. Questo accessorio garantisce una maggiore durata e affidabilità degli impianti di rilevazione, offrendo una protezione efficace senza compromettere la funzionalità del dispositivo. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una protezione duratura in ambienti esterni. Confezionata in pezzi da due, è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Capottina parapioggia in policarbonato, per rivelatori serie SHIELD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di segnalazione

Altro

Capottina parapioggia policarbonato per rivelatori SHIELD ambienti esterni